Regal s policama 3000/750 mm

Artikl br.: 990540 3000/750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 250
  • Debljina police: 40
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 250 kg
    Debljina police 40 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Izvedba montaže Utični regal
    Materijal pocinčano
    Visina 3.000 mm
    širina 810 mm
    Dubina 436 mm
    Visina regala 3.000 mm
    Dubina regala 400 mm
    dimenzije ugradnje osnovni regal širina 810 mm
    Širina police 750 mm
    Dubina police 400 mm
    Broj polica 7
    Broj okvira za profil 2
    maksimalno opterećenje polja 1.600 kg
    Konstrukcija regala Osnovni regal
    Vrsta proizvoda Regal s policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990540 3000/750
    EAN / GTIN 4004514237743
    Broj proizvođača 12942-75

    Opis

    Izvedba:

    Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom nosivosti police od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti.
    Nosivost police: na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

    Opis:

    Ugradbene mjere:
    Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
    Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
    Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

    Upotreba:

    Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

    Opseg isporuke:

    Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

    Napomena:

    • Stezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
      Elementi za pričvršćenje za pod i zid nisu obuhvaćeni u opseg isporuke.
      Odgovarajuća garnitura pričvrsnih vijaka br. 990854.
      Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
      Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.
      Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, jer su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu