Pregrada za rasuti materijal 500 mm

Artikl br.: 990340 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za dubinu regala (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina kadice, naprijed 110 mm
Visina kadice, odostraga 230 mm
prikladno za dubinu regala 500 mm
Područje primjene Regal s policama
Vrsta proizvoda Poklopac za zatvaranje udubine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990340 500
EAN / GTIN 4062406115142
Broj proizvođača 990340 500

Opis

Izvedba:

Dvije pregrade za rasuti materijal od pocinčanog čeličnog lima (visina sprijeda 110 mm, visina straga 230 mm) s letvicama s prorezima na unutarnjoj strani za prihvat 4 pregrade za rasuti materijal.

Odgovara:

Polica br. 990320 i regali br. 990201990216.

Lakiranje:

Pregrade uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu