Pregrada za rasuti materijal 400 mm

Artikl br.: 990340 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za dubinu regala (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina kadice, naprijed 110 mm
    Visina kadice, odostraga 230 mm
    prikladno za dubinu regala 400 mm
    Područje primjene Regal s policama
    Vrsta proizvoda Poklopac za zatvaranje udubine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990340 400
    EAN / GTIN 4045197516237
    Broj proizvođača 990340 400

    Opis

    Izvedba:

    Dvije pregrade za rasuti materijal od pocinčanog čeličnog lima (visina sprijeda 110 mm, visina straga 230 mm) s letvicama s prorezima na unutarnjoj strani za prihvat 4 pregrade za rasuti materijal.

    Odgovara:

    Polica br. 990320 i regali br. 990201990216.

    Lakiranje:

    Pregrade uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu