Utični osnovni regal 2400 mm

Artikl br.: 990211 2400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina regala 2.400 mm
Dubina regala 500 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 1.000 mm
Širina police 946 mm
Dubina police 500 mm
Širina police svjetla dimenzija 900 mm
Broj polica 5
Broj okvira za profil 2
maksimalno opterećenje polja 900 kg
Konstrukcija regala Osnovni regal
Način pričvršćivanja police Greda
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990211 2400
EAN / GTIN 4062406113964
Broj proizvođača 990211 2400

Opis

Izvedba:

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapicama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

Lakiranje:

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Parovi poprečnih prečki uvijek antracit sive boje RAL 7016.

Napomena:

  • Regali 500 mm dubine po mjerama su kompatibilni s ormarima GridLine i moguće ih je kombinirati po želji.
  • Pojedinačne dijelove i pribor za nasadne regale s policama naći ćete pod br. 990271990370.
  • Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 4:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prekretanja.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu