{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg | |
Debljina police | 38 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina regala | 2.000 mm | |
Dubina regala | 500 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 1.000 mm | |
Širina police | 946 mm | |
Dubina police | 500 mm | |
Širina police svjetla dimenzija | 900 mm | |
Broj polica | 4 | |
Broj okvira za profil | 2 | |
maksimalno opterećenje polja | 900 kg | |
Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
Način pričvršćivanja police | Greda | |
Vrsta proizvoda | Regal s policama |
Broj artikla | 990211 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113957 | |
Broj proizvođača | 990211 2000 |