{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen punjenja | 75 l | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 380 mm | |
Poklopac otvora boja RAL | 7016 | |
Težina | 19,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Kante za otpatke |
Broj artikla | 987150 7016 | |
EAN / GTIN | 4031068130985 | |
Broj proizvođača | 660-075-0-2-200 + 7016 | |
Manufacturer | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de |