Kanta za odvajanje otpada od 75 litara sa samozatvarajućim poklopcem, poklopac boje RAL: 1003

Artikl br.: 987150 1003
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

poklopac boje RAL Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 75 l
Visina 1.000 mm
širina 400 mm
Dubina 380 mm
Poklopac otvora boja RAL 1003
Težina 19,8 kg
Vrsta proizvoda Kante za otpatke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987150 1003
EAN / GTIN 4031068131005
Broj proizvođača 660-075-0-2-200 + 1003
Manufacturer Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Izvedba:

Kanta za odvajanje otpada od 75 litrara s pocinčanim unutarnjim spremnikom (na dnu nepropusnim za tekućinu) i krilnim vratima (s magnetskim držačem i četverobridnom bravom).
S poklopcem koji se sam zatvara, sprječava širenje požara i neugodnih mirisa.

Standard:

Nije zapaljivo prema DIN 4102, odn. DIN EN 13501-1.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano. Za označavanje poklopaca bojom priloženi su izrazito otporni, samoljepljivi zaštitni podlošci odgovarajućih boja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu