CLEANING Tower H-oblika opremljen, pokretni, Tip: L

Artikl br.: 987113 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija CLEANING Tower UNI Line
Visina 2.290 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 180/ 330 mm
Nosivost 150 kg
Težina 115 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987113 L
EAN / GTIN 4067263104254
Broj proizvođača 987113 L

Opis

Izvedba:

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični CLEANING Tower H-oblika potpuno je opremljen s 2 kante za odvajanje otpada i Easyfix držačem papirnih rola. Koš za raspodjelu otpada se može priključiti na perforiranu stijenku putem isporučene Easyfix osnovne ploče uređaja.
Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te Easyfix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Opseg isporuke:

CLEANING Tower br. 987103 vel. L; 2 × br. 987125 vel. 25; 1 × vel. 955805 vel. 1.

Lakiranje:

Dvobojno, prevučeno prahom, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Odgovarajući papirnati ubrusi nalaze se pod br. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu