Cleaning Tower H-oblika pokretni, tip: L

Artikl br.: 987103 L
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija CLEANING Tower UNI Line
Visina 2.290 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 180/ 330 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 150 kg
Težina 96 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Broj proizvođača 987103 L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični GARANT UNI Cleaning Tower H-oblika može se opremiti s obje strane. U donji pretinac mogu se smjestiti 4 koša za raspodjelu otpada br. 987125 vel. 25. Manji pretinac pogodan je za skladištenje sredstava i uređaja za čišćenje.
Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom GARANT easyFix. Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te GARANT easyFix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata vel. L koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Opseg isporuke:

Asimetrični GARANT Cleaning Tower H-oblika; nastavak br. 955476 vel. L; 2 × pomična ručka br. 955496 vel. 1.
S 4 zakretna kotačića, ⌀ 125 mm, 2 imaju kočnicu.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu