ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Tuš za ispiranje očiju 2

Artikl br.: 984150 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača STD-85G(D)
Tlak istjecanja 2 bar - 6 bar
Tlak istjecanja 29,01 psi - 87,02 psi
Vrijednost protoka 12 l/min
Montažna situacija montirano na zid
Područje primjene Unutarnji i vanjski
Vrsta proizvoda Tuš za ispiranje očiju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 984150 2
EAN / GTIN 662641922419
Broj proizvođača STD-85G(D)

Opis

Izvedba:

Zidni tuš ispiranje očiju i lica s otvorenim umivaonikom od nehrđajućeg čelika za unutarnju upotrebu. Upotreba je moguća i na otvorenom ako nema mogućnosti smrzavanja ili pregrijavanja. Dvije mlaznice za prskanje, zaštićene kapicama za prašinu, koje se podižu kad se aktivira tuš za oči. Ventil za kontrolu volumena za optimalnu količinu vode. Sito filtra s uskim mrežicama i odvojeni regulatori mlaza osiguravaju lagan mlaz vode. U skladu s ANSI standardom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu