ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Tuš za ispiranje očiju 3

Artikl br.: 984150 3

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača STD-38G
Tlak istjecanja 2 bar - 6 bar
Tlak istjecanja 100 psi
Vrijednost protoka 6 l/min
Montažna situacija prenosivo
Područje primjene Unutarnji i vanjski
Vrsta proizvoda Tuš za ispiranje očiju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 984150 3
Broj proizvođača STD-38G

Opis

Izvedba:

Prijenosni tuš za oči, lice i tijelo za mjesta koja nisu prikladna za trajne instalacije. Pritisni cilindar od 15 litara izrađen od nehrđajućeg čelika s crijevom i ručnim tušem omogućuje učinkovit tretman do 3 minute. Manometar i sigurnosni ventil dvostrukog djelovanja sprječavaju pretjerani tlak i koriste se za smanjenje tlaka tijekom čišćenja i održavanja. Uključujući naljepnicu za zapisivanje provedenih testova / održavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu