Prihvatna posuda za opasne tvari od plastike 50 l

Artikl br.: 981350 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen prihvata (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Obujam prihvata 50 l
Visina 100 mm
širina 880 mm
Dubina 600 mm
Unutarnja visina, 100 mm
Unutarnja širina 800 mm
Unutarnja dubina 520 mm
Materijal PP
Pomoć za izlijevanje Da
Težina 2,05 kg
Vrsta proizvoda Posuda za male spremnike

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Broj proizvođača AWK10100

Opis

Izvedba:

Plastične posude za opasne tvari u malim spremnicima, otporne na kiseline, lužine, ulja itd. male težine, robusne.
Posuda od PE, crna. S lijevkom za izlijevanje u jednom kutu posude.

Upotreba:

Kao posuda za izlijevanje, za radove čišćenja itd.

Napomena:

Posude bez dozvole DIBt. Obratite pozornost na pravila i propise specifične za vašu zemlju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu