{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Obujam prihvata | 18 l | |
Visina | 80 mm | |
širina | 560 mm | |
Dubina | 430 mm | |
Unutarnja visina, | 80 mm | |
Unutarnja širina | 530 mm | |
Unutarnja dubina | 380 mm | |
Materijal | PE | |
Pomoć za izlijevanje | Ne | |
Težina | 0,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Posuda za male spremnike |
Broj artikla | 981350 18 | |
EAN / GTIN | 2050001672056 | |
Broj proizvođača | AWK10050 |