{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Skladištenje | Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno | |
Atribut imena proizvoda | crveni | |
Oznaka proizvođača | Safety Plunger Cans | |
Volumen punjenja | 2 l | |
Visina | 200 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ tanjura | 130 mm | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Ekonomični ovlaživač zraka |
Broj artikla | 981192 2 | |
EAN / GTIN | 697841002869 | |
Broj proizvođača | JUT10208RD |