Sigurnosni ovlaživač 1 l

Artikl br.: 981192 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV
  • Debljina materijala: 3
  • Skladištenje: Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 3 mm
    Skladištenje Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
    Atribut imena proizvoda crveni
    Oznaka proizvođača Safety Plunger Cans
    Volumen punjenja 1 l
    Visina 140 mm
    180 mm
    ⌀ tanjura 130 mm
    Boja crvena
    Vrsta proizvoda Ekonomični ovlaživač zraka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 981192 1
    EAN / GTIN 697841002685
    Broj proizvođača JUT10108RD

    Opis

    Izvedba:

    Sigurnosni i transportni spremnici smanjuju opasnost od požara i eksplozije tijekom punjenja zapaljivim tekućinama, kao i pri skladištenju takvih tekućina. Nude poboljšanje učinkovitosti pomoću funkcija koje su praktične za korisnika tako što olakšavaju izlijevanje i punjenje.
    Sigurnosni ovlaživač u robusnom čeličnom spremniku 24 Gauge, s praškastim lakiranjem za otpornost na kemikalije. Perforirani tanjurić (dasher) za namakanje, služi za odvod topline. Sustav pumpe odvodi preostalu tekućinu natrag u spremnik te na taj način postiže najbolju ekonomičnost pri iskorištavanju sadržaja.

    Upotreba:

    Mogućnost sigurnog prijenosa zapaljivih tekućina i otopina bez stvaranja otpada ili kontakta.

    Standard:

    Certifikati FM i TÜV SÜD.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu