Tool24 PickOne – Master sustav DE 640

Artikl br.: 979201 640
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupan broj pretinaca Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Prihvat Hoffmann Group Connected
    Serija Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Visina 2.000 mm
    širina 1.080 mm
    Dubina 875 mm
    Broj pretinaca A 640
    Nosivost po pretincu 2 kg
    Težina 275 kg
    Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 979201 640
    EAN / GTIN 4062406134099
    Broj proizvođača 979201 640

    Opis

    Izvedba:

    Sustav izdavanja robe s inovativnim sustavom bubnja koji jamči sigurno pojedinačno izdavanje svakog artikla. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Bubanj sustava Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinca u standardnoj konfiguraciji i posebno je dizajniran za industrijsku upotrebu s nosivošću od preko 1000 kg. Fleksibilan položaj ekrana zahvaljujući dvostruko perforiranoj stijenci.
    Glavni sustav može se prema potrebi proširiti dodatnim sustavima proširenja i kombinirati sa svim varijantama hardvera Tool24.
    Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.
    Maksimalan broj skladišta, idealno za izdavanje artikala manjeg obujma, poput izmjenljivih reznih ploča.

    Prednost:

    Hoffmann Group Connected

    S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

    Opseg isporuke:

    Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključuje osnovni softverski paket Basic.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Bubanj sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.
    Podaci o težini bez PC-a i zaslona.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu