{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Prihvat | Hoffmann Group Connected | |
Serija | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.080 mm | |
Dubina | 875 mm | |
Broj pretinaca B | 160 | |
Broj pretinaca C | 160 | |
Nosivost po pretincu | 2 kg | |
Težina | 275 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav izdavanja robe |
Broj artikla | 979201 320 | |
EAN / GTIN | 4062406134112 | |
Broj proizvođača | 979201 320 |