Pretinac za sortiranje od metala, broj pretinaca: 8

Artikl br.: 974760 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 540 mm
širina 360 mm
Dubina 250 mm
Broj pretinaca 8
Materijal Metal
Ručka Ne
Površina za odlaganje s mogućnosti zatvaranja (zaštita od prašine) Ne
Polja za natpis Da
Pričvršćenje za zid Da
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974760 8
EAN / GTIN 4005546989488
Broj proizvođača 3361-10
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Od metala praškasto lakiranog. Za pohranu dokumenata u formatu DIN A4 / Folio.

Upotreba:

Za upotrebu na zidu ili stolu.
S bočnim trakama za označavanje.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Napomena:

adapter za montažu na perforirane zidove pod brojem 974761.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu