Pretinac za sortiranje od metala, broj pretinaca: 3

Artikl br.: 974760 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 200 mm
širina 360 mm
Dubina 250 mm
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Broj proizvođača 335910

Opis

Izvedba:

Od metala praškasto lakiranog. Za pohranu dokumenata u formatu DIN A4 / Folio.

Upotreba:

Za upotrebu na zidu ili stolu.
S bočnim trakama za označavanje.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Napomena:

adapter za montažu na perforirane zidove pod brojem 974761.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu