Radni planer 720 mm

Artikl br.: 974600 720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 720 mm
širina 1.490 mm
Dubina 105 mm
Težina 35 kg
Vrsta proizvoda Radni planovi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974600 720
EAN / GTIN 2050002053731
Broj proizvođača 8310722

Opis

Izvedba:

Stabilan sustav ploče s okvirom antracit boje debljine 55 mm i otvorenim vodilicama za prihvat pretinca za naloge br. 974602 u A4 formatu, uspravno. Zaglavlje posjeduje razdjelnu traku, koja je označena riječju „ime”, vremenski raspored od 7 do 17 sati i „završna kontrola”. Tako je omogućen uvid u aktualne procese. Na upit je zaglavlje dostupno na engleskom, španjolskom, francuskom, talijanskom i nizozemskom. Oznake s imenima koje se pričvršćuju s bočne strane olakšavaju preglednost i omogućuju optimalni raspored.
6 traka

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu