Pretinci za naloge 5-dijelni set RED

Artikl br.: 974602 RED
Postavite cijenu 5 Piece (6,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 313 mm
širina 224 mm
Boja crvena
Vrsta proizvoda Džep za narudžbu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974602 RED
EAN / GTIN 2050002016675
Broj proizvođača 8350375

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba od plastike, ojačana s kartonom. S prozirnim pretincem sa zatvaračem od čička i džepom za ključeve na poleđini. S 2 rupe i postavljenom trakom za vješanje. Rupe su također pogodne za pričvršćivanje prstena za ključeve. Idealno za upotrebu s radnim planerom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu