{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 20 | |
Područje podešavanja visine | 1.800 mm - 1.950 mm | |
Visina | 1.950 mm | |
Širina površine za stajanje | 625 mm | |
Dubina površine za stajanje | 575 mm | |
Ploča visina | 950 mm | |
Širina ploče | 670 mm | |
Podesivo po visini | Da | |
Broj kotačića | 5 | |
s setom zatika | Ne | |
Materijal nogara | plastika pojačana staklenim vlaknima | |
Situacija ugradnje | Plastična okrugla noga s 5 valjaka | |
Težina | 10 kg | |
Vrsta proizvoda | Prezentacijska ploča (flipchart) |
Broj artikla | 974540 20 | |
EAN / GTIN | 4016946211451 | |
Broj proizvođača | FC81 |