{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10 | |
Područje podešavanja visine | 1.100 mm - 1.880 mm | |
Visina | 1.880 mm | |
Širina površine za stajanje | 675 mm | |
Dubina površine za stajanje | 580 mm | |
Ploča visina | 950 mm | |
Širina ploče | 670 mm | |
Podesivo po visini | Da | |
s setom zatika | Ne | |
Situacija ugradnje | Plastični stativ s tri noge | |
Težina | 7,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Prezentacijska ploča (flipchart) |
Broj artikla | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Broj proizvođača | FC43 |