{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva | |
Visina | 380 mm | |
Visina iznad ploče | 420 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 43 mm | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Akustički pregradni zid |
Broj artikla | 974151 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053601 | |
Broj proizvođača | RJ200 |