Akustički pregradni zid 1600

Artikl br.: 974151 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
    Visina 380 mm
    Visina iznad ploče 420 mm
    širina 1.600 mm
    Dubina 43 mm
    Težina 10 kg
    Vrsta proizvoda Akustički pregradni zid

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974151 1600
    EAN / GTIN 2050002053595
    Broj proizvođača RJ160

    Opis

    Izvedba:

    Pregradni zid s akustičkom zaštitom pruža zaštitu od buke, pogleda te je ujedno i organizacijska površina. Postoji mogućnost pričvršćivanja predmeta na pregradni zid.
    Pregradni zid se može pričvrstiti na sve pravokutne stolove pomoću stolne stege. Mogućnost pričvršćivanja organizacijskog profila u blizini stola zaslužna je za veliku stabilnost. Pregradni zid se stavlja u organizacijski profil.
    Boja: pregrada u svjetlosivoj boji, organizacijski profil dostupan je u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.

    Standard:

    Provedeno ispitivanje zvučne izolacije sukladno DIN EN ISO 354:2003. Koeficijent apsorpcije buke αw = 0,90 (odgovara razredu apsorpcije A) sukladno DIN EN ISO 11654:1197.

    Odgovara:

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu