Tekstilna narukvica za uzemljenje pritisni gumb 4,0 mm GL

Artikl br.: 972801 GL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Pranje 30 °C šareno rublje
    Duljina 240 mm
    širina 22 mm
    Boja sjajno
    ⌀ pritisnog gumba 4 mm
    Uzemljenje za osobe primarni
    bez metala da
    mogućnost individualnog podešavanja obzirom na opseg ručnog zgloba da
    Vrsta proizvoda Traka za uzemljenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972801 GL
    EAN / GTIN 2050002081635
    Broj proizvođača C-191 148-N 4,0

    Opis

    Version:

    Entirely metal-free except for contact connection (no metal contact with the skin). Woven conductive fibre in the wristband and electrically conductive plastic on the inside of the clasp. Equipped with 4.0 mm press stud connector as standard (internationally compatible). The wristbands are individually adjustable to fit the wrist circumference of the wearer. Wristbands are washable at 30 °C.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Formulari

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Letci

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Received Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu