ESD kanta za otpatke 18 l

Artikl br.: 972550 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Visina 320 mm
    310 mm
    Boja crno
    Vrsta proizvoda Koš za papir

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972550 18
    EAN / GTIN 4057989340623
    Broj proizvođača C-193 957

    Opis

    Izvedba:

    Plastična kanta za otpatke (PP), boja: crna. Provodljivost cca 104 Ω.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu