{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Korisna površina ladice u G | 26×24 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Korisna visina | 900 mm | |
Korisna širina ladica | 650 mm | |
Korisna dubina ladica | 600 mm | |
Korisna širina ladica u G | 26 | |
Korisna dubina ladica u G | 24 | |
Broj ladica | 6 | |
ESD-oprema | da | |
Uključujući ESD kabel za uzemljenje | da | |
komponente ne provode ESD | Svi plastični dijelovi | |
Težina | 141 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za alat |
Broj artikla | 972440 1000/6A | |
EAN / GTIN | 4067263124979 | |
Broj proizvođača | 972440 1000/6A |