ESD vodilica s 2 utičnice 250V 2000

Artikl br.: 972201 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 1.920 mm
Ugradbena visina 160 mm
Jedinica podjele 18E
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Broj utičnica tipa F 2
Tip utičnice F
prikladno za tipove 2000
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972201 2000
EAN / GTIN 4062406167592
Broj proizvođača 972201 2000

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima modularne konstrukcije. Svi energetski elementi posjeduju kabel i utikač. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):
1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
  • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
  • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
  • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
    3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa zaštite 1
  • Klasa zaštite IP 20.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 972080. Montaža umetanjem.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Svi plastični dijelovi (npr. pokrivne kapice) nisu ESD provodljivi.
  • Prvi priključak te priključivanje utičnica i utikača vrše isključivo ovlašteni električari!
  • Informacije o tehničkim podacima industrijskog utičnog sustava potražite u odjeljku eShop www.hofmann-group.com pod odgovarajućim brojem artikla.