ESD vodilica s 2 utičnice 250V 1000

Artikl br.: 972201 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,5 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    širina 920 mm
    Ugradbena visina 160 mm
    Jedinica podjele 8E
    Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
    Nazivni napon 250 V
    Vrsta struje AC
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
    Broj utičnica tipa F 2
    Tip utičnice F
    prikladno za tipove 1000
    Vrsta proizvoda Strujni modul

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972201 1000
    EAN / GTIN 4062406167578
    Broj proizvođača 972201 1000

    Opis

    Izvedba:

    Od čeličnog lima modularne konstrukcije. Svi energetski elementi posjeduju kabel i utikač. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
    Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
    Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):
    1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
    Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

    Opis:

    Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
    • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
    • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
    • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
      3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa zaštite 1
    • Klasa zaštite IP 20.

    Odgovara:

    Potporni stupovi br. 972080. Montaža umetanjem.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

    Napomena:

    • Svi plastični dijelovi (npr. pokrivne kapice) nisu ESD provodljivi.
    • Prvi priključak te priključivanje utičnica i utikača vrše isključivo ovlašteni električari!
    • Informacije o tehničkim podacima industrijskog utičnog sustava potražite u odjeljku eShop www.hofmann-group.com pod odgovarajućim brojem artikla.