ESD polica sa spremnikom za male dijelove 1500/LEER

Artikl br.: 972121 1500/LEER
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) / broj spremnika Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Ugradbena visina 90 mm
Nosivost 50 kg
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972121 1500/LEER
EAN / GTIN 4062406167486
Broj proizvođača 972121 1500/LEER

Opis

Izvedba:

Vodilica od čeličnog lima. Moguće punjenje različitih spremnika za male dijelove na vodilici. Nosivost po cijeloj duljini 50 kg.

Odgovara:

Montaža vješanjem na ESD potporne stupove br. 972080 i ESD kolica za materijal br. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu