ESD polica sa spremnikom za male dijelove 2000/19

Artikl br.: 972121 2000/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) / broj spremnika Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Izvedba Multifix s vidljivom skladišnom kutijom
    Ugradbena visina 100 mm
    Broj spremnika 19
    Tip spremnika ECB5
    Boja prozirne kutije crna
    Nosivost 50 kg
    Vrsta proizvoda Polica za kutije

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972121 2000/19
    EAN / GTIN 4062406329266
    Broj proizvođača 972121 2000/19

    Opis

    Izvedba:

    Vodilica od čeličnog lima. Moguće punjenje različitih spremnika za male dijelove na vodilici. Nosivost po cijeloj duljini 50 kg.

    Odgovara:

    Montaža vješanjem na ESD potporne stupove br. 972080 i ESD kolica za materijal br. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

    Napomena:

    Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.