{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
širina | 2.000 mm | |
Istovar | 450 mm | |
maksimalna nosivost | 50 kg | |
Područje primjene | Potporni stupovi | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Konzola |
Broj artikla | 972087 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167363 | |
Broj proizvođača | 972087 2000 |