ESD nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom 1500 mm

Artikl br.: 972087 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 1.500 mm
Istovar 450 mm
maksimalna nosivost 50 kg
Područje primjene Potporni stupovi
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Konzola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972087 1500
EAN / GTIN 4062406167356
Broj proizvođača 972087 1500

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602 i 928608.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu