{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Serija | Workstation | |
širina | 40 mm | |
Dubina | 100 mm | |
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama | 1 × br. 972100 odnosno vel. 972101 | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Stup nosača |
Broj artikla | 972080 481 | |
EAN / GTIN | 4062406167134 | |
Broj proizvođača | 972080 481 |