ESD potporni stupovi, visina: 1362mm

Artikl br.: 972080 1362
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija Workstation
širina 40 mm
Dubina 100 mm
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama 2 × br. 972100 odnosno vel. 972101
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Stup nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972080 1362
EAN / GTIN 4062406167158
Broj proizvođača 972080 1362

Opis

Izvedba:

Od robustnog čeličnog lima. Radna stanica bez prepreka, obzirom da se spaja bez potpornog lima. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne utičnice na prednjoj i unutarnjoj strani za prihvat daljnjih modula poput perforiranih stjenki, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se vrši u parovima.

Odgovara:

ESD radna stanica br. 972010 - 972015, ESD radna mjesta s podešavanjem visine br. 972017 i ESD radni stolovi br. 972150 - 972160.
Perforirane stijenke 2 × br. 972100 odnosno vel. 972101.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
Prikladno za prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu