Kolica za materijal ESD, visina: 1700mm

Artikl br.: 972060 1700
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 1.700 mm
širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 1.370 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
maksimalna nosivost 200 kg
Težina 35 kg
Vrsta proizvoda Kolica za materijal

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972060 1700
EAN / GTIN 4062406167110
Broj proizvođača 972060 1700
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir i konstrukcija od 4-kutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Perforacija u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50 mm) za prihvat polica, vodilica sa spremnikom itd. vel. 1000 mm. Navojne utičnice na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 TPE zakretna kotačića s kočnicom, ⌀ 125 mm sa sivim provodljivim kotačićima, otpornim na trošenje.

Upotreba:

Moguće opremanje s pločom za odlaganje, vodilicom sa spremnikom i perforiranim stijenkama vel.1000.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu