{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 1.300 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Korisna visina | 970 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića bez blokade | 2 | |
maksimalna nosivost | 200 kg | |
Težina | 32 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica za materijal |
Broj artikla | 972060 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406167103 | |
Broj proizvođača | 972060 1300 |