ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama 500 mm

Artikl br.: 972030 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina korpusa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 12×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 12×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 12×20G
Visina 500 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Širina u G 12
Dubina u G 20
Korisna visina 425 mm
Izvedba za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 13 kg
Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972030 500
EAN / GTIN 4062406769741
Broj proizvođača 972030 500

Opis

Izvedba:

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. Za 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 ESD praškasto lakiran.

Napomena:

  • Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
  • Moguća je samo jedna ladica s prednjom visinom od 50 mm po kućištu, samo u gornjem položaju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu