ESD korpus 16G s ladicama pomični 500/4 mm

Artikl br.: 972022 500/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina korpusa, mm/broj ladica (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Korisna površina ladice u G: 12×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Korisna površina ladice u G 12×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 700 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 425 mm
Korisna površina za ladice 425 mm
Kućište ladice, korisna visina 425 mm
Korisna širina ladica 300 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 12
Korisna dubina ladica u G 20
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 4
maksimalna nosivost 250 kg
Izvedba mobilan; s ladicama
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 54 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Broj proizvođača 972022 500/4

Opis

Izvedba:

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
S dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicama za kotačiće i glavom kotačića) ⌀ 125 mm s laganim kotačićima otpornima na trošenje. Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta.

Upotreba:

Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50; 75; 100; 200

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu