{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 750-1000 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Izvedba podešavanja visine | mehanički | |
Debljina pločica | 40 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Model | mLevel | |
Serija | Workstation | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 750 mm - 1.000 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 40 mm | |
Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
Kontinuirano podešavanja po visini | Ne | |
Materijal radne ploče | ESD radna ploča | |
Obloga radne ploče | Provodiljivi HPL materijal | |
Debljina obloge | 0,8 mm | |
Boja površine radne ploče | svijetlo siva RAL 7035 | |
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Ne | |
Težina | 80 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 972010 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167028 | |
Broj proizvođača | 972010 2000 |