{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 280 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 1.735 mm | |
širina | 1.300 mm | |
Dubina | 670 mm | |
Podesivi nagib | 15 stupanj; 30 stupanj | |
Širina nosive površine | 1.240 mm | |
Dubina površine za utovar | 610 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Materijal kotačića | TPE | |
Nosivost po platformi | 50 kg | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Težina | 85 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica za materijal |
Broj artikla | 971970 TE37 | |
EAN / GTIN | 4067263515623 | |
Broj proizvođača | 971970 TE37 |