{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Nosivost polja (pojedinačno polje) | 600 kg | |
Vrsta proizvoda | CNC regal |
Broj artikla | 970680 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197491381 | |
Broj proizvođača | 970680 1000 |