Vodilica nosača za alat Tool-UNIT 1000 mm

Artikl br.: 970668 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tipove (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 75 mm
širina 940 mm
Dubina 85 mm
Broj nosač alata UNIT prihvatom 3
prikladno za tipove 1000
Nosivost 25 kg
Područje primjene CNC regal
Vrsta proizvoda CNC sustav nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Broj proizvođača 970668 1000

Opis

Upotreba:

Za vješanje za nosač alata GARANT Tool-UNIT br. 971000.
Sklonost u ovješenom stanju po izboru 12,5° ili 25°.

Odgovara:

Montaža vješanjem u potporne stupove (grupa 92), CNC regal br. 970680 i kolica za materijal br. 918590.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu