Asortiman magnetskih čeljusti za stegu 125 mm

Artikl br.: 967702 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Pričvršćivanje Trajni magnet
Materijal Aluminij
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Broj proizvođača 967702 125

Opis

Izvedba:

S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Opseg isporuke:

Čvrsta futrola opremljena s 4 para magnetskih čeljusti za stegu od aluminija (br. 967722, 967723, 967724, 967727).

Napomena:

Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu