{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Heuer Compact | |
Širina čeljusti | 120 mm | |
Stezni raspon | 130 mm | |
Dubina stezanja | 65 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 15 mm - 50 mm | |
Izmjenjive čeljusti. | Da | |
Brzo podešavanje steznog raspona | Da | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Kovani čelik | |
Težina | 4,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967460 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047846 | |
Broj proizvođača | 118 001 |