{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 4,1 m | |
Visina platforme bez ograde | 2,07 m | |
Širina platforme | 380 mm | |
Dubina platforme | 390 mm | |
donja vanjska širina | 0,74 m | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 8 | |
Rukohvat | 2 | |
Osigurač širenja | 2 vrlo čvrsta perlonska pojasa | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 17 kg | |
Standard | EN 131 | |
Two-hands-free princip | Da | |
Safer Step | Da | |
Vrsta proizvoda | Ljestve za platformu |
Broj artikla | 966272 8 | |
EAN / GTIN | 4003866404780 | |
Broj proizvođača | 40478 |