Stojeće ljestve s platformom, jednostrane 5

Artikl br.: 966272 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 3,3 m
Visina platforme bez ograde 1,29 m
Širina platforme 380 mm
Dubina platforme 390 mm
donja vanjska širina 0,65 m
Dubina prečke/stepenice 80 mm
Dostupna zdjelica za odlaganje Da
Broj stepenica uključujući platformu 5
Rukohvat 2
Osigurač širenja 2 vrlo čvrsta perlonska pojasa
Prohodnost jednostrano
Težina 12 kg
Standard EN 131
Two-hands-free princip Da
Safer Step Da
Vrsta proizvoda Ljestve za platformu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966272 5
EAN / GTIN 4003866416349
Broj proizvođača 41634

Opis

Izvedba:

Stojeće stepenaste ljestve s gazištima dubine 80 mm. Radna platforma velike površine obložena aluminijskim rebrastim limom (380×390 mm). Aluminijska polica za odlaganje. 2 standardna rukohvata za sigurno penjanje i spuštanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući 2 vrlo čvrste Perlon trake koje sprječavaju širenje ljestvi (od 5 stupnjeva).

Standard:

EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu