{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 8,6 m | |
Duljina kao 2-dijelne ljestve za prislanjanje ili kao stojeće ljestve s nasadnim elementom | 6,1 m | |
Maksimalna radna visina kao 3-dijelne ljestve za naslanjanje | 9,35 m | |
Duljina dijelova ljestvi | 3,55 m | |
Visina grede | 98 mm | |
Širina kvadratne traverze | 1,2 m | |
Broj stupnjeva | 3×12 | |
Materijal | Prečke i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Težina | 28,8 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |
Broj artikla | 966120 3X12 | |
EAN / GTIN | 4003866415427 | |
Broj proizvođača | 41542 |