{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi, izvučenih | 6,9 m | |
Duljina kao 2-dijelne ljestve za prislanjanje ili kao stojeće ljestve s nasadnim elementom | 4,95 m | |
Maksimalna radna visina kao 3-dijelne ljestve za naslanjanje | 7,7 m | |
Duljina dijelova ljestvi | 3 m | |
Visina grede | 85 mm | |
Širina kvadratne traverze | 1,1 m | |
Broj stupnjeva | 3×10 | |
Materijal | Prečke i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Težina | 23,3 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |
Broj artikla | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Broj proizvođača | 41540 |